DEWALT DCL079B johdoton kolmijalkavalo, 20V | CP3QZN 423K73

DEWALT DCL079B johdoton kolmijalkavalo, 20V

Varastossa
Tuote: CP3QZN Malli: DCL079BRistiviite: 423K73

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€356.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.865
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DEWALT DCL074 johdoton työvalo, 20V | CP3QZL 492P10 DCL074€322.44
DEWALT DCL074/DCB205CK johdoton työvalo, 20V | CP3QZM 272JN2 DCL074/DCB205CK€663.19
DEWALT DCL079B/DCB205CK johdoton kolmijalkavalo, 20V | CP3QZP 272JP1 DCL079B/DCB205CK€321.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DCL079B johdoton kolmijalkavalo, 20V
€356.44 / yksikkö