DEWALT DCL074/DCB205CK johdoton työvalo, 20V | CP3QZM 272JN2

DEWALT DCL074/DCB205CK johdoton työvalo, 20 V

Varastossa
Tuote: CP3QZM Malli: DCL074/DCB205CKRistiviite: 272JN2

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€663.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.705
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DEWALT DCL074 johdoton työvalo, 20V | CP3QZL 492P10 DCL074€322.44
DEWALT DCL079B johdoton kolmijalkavalo, 20V | CP3QZN 423K73 DCL079B€356.44
DEWALT DCL079B/DCB205CK johdoton kolmijalkavalo, 20V | CP3QZP 272JP1 DCL079B/DCB205CK€321.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DCL074/DCB205CK johdoton työvalo, 20 V
€663.19 / yksikkö