Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DCL077B/DCB203 johdoton työvalo, 12V | CR2ZUC 380FP9

DEWALT DCL077B/DCB203 johdoton työvalo, 12V

Varastossa
Tuote: CR2ZUC Malli: DCL077B/DCB203Ristiviite: 380FP9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€169.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätyövalo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
DEWALT DCL077B + DCB203 Light, 12V MAX*/20V MAX*, Mukana akku, Max 2000 lm, 3 tilaa, 9 5/8 tuumaa Max. Ht | CP3QHK 385JR5 DCL077B + DCB203Valo€345.99
DEWALT DCL074 + DCB205 Light, 20 V MAX*, 5000 lm Max, 3 tilaa, 12 tuumaa Max. Ht, 360 astetta Valonjako | CP3QHQ 385JR4 DCL074 + DCB205Valo€605.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DCL077B/DCB203 johdoton työvalo, 12V
€169.31 / yksikkö