DEWALT DCL074 + DCB205 Light, 20 V MAX*, 5000 lm Max, 3 tilaa, 12 tuumaa Max. Ht, 360 astetta Valonjako | CP3QHQ 385JR4

DEWALT DCL074 + DCB205 Light, 20 V MAX*, 5000 lm Max, 3 tilaa, 12 tuumaa Max. Ht, 360 astetta Valon jakautuminen

Varastossa
Tuote: CP3QHQ Malli: DCL074 + DCB205Ristiviite: 385JR4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€605.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.49
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
DEWALT DCL077B/DCB203 johdoton työvalo, 12V | CR2ZUC 380FP9 DCL077B/DCB203työvalo€169.31
DEWALT DCL077B + DCB203 Light, 12V MAX*/20V MAX*, Mukana akku, Max 2000 lm, 3 tilaa, 9 5/8 tuumaa Max. Ht | CP3QHK 385JR5 DCL077B + DCB203Valo€345.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DCL074 + DCB205 Light, 20 V MAX*, 5000 lm Max, 3 tilaa, 12 tuumaa Max. Ht, 360 astetta Valon jakautuminen
€605.67 / yksikkö