Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DCGG5701-3 Rasvapistoolikytkin 1/8 tuuman Npt Pk3 | AF6RJB 20GW34

DEWALT DCGG5701-3 rasvapistoolin liitin 1/8 tuuman Npt Pk3

Varastossa
Tuote: AF6RJB Malli: DCGG5701-3Ristiviite: 20GW34

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvakytkin
Yhteys1/8 "FNPT
Max. Paine10,000 psi
Koko1 / 8 "NPT
Työpaine10,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)9.05
Laivan leveys (cm)7.46
HS-koodi8481805090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DEWALT DCGG5701 Rasvapistoolikytkin 1/8 tuuman Npt 10000 Psi | AF6RJA 20GW33 DCGG5701€13.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DCGG5701-3 rasvapistoolin liitin 1/8 tuuman Npt Pk3
€38.94 /pakkaus