DEWALT DCE700X2K/DCB606 putkikierteet, johdoton, FLEXVOLT, 1/2 tuumaa - 2 tuumaa putkia, 6 teräpäätä | CP3QAP 379AN8

DEWALT DCE700X2K/DCB606 putkikierteet, johdoton, FLEXVOLT, 1/2 tuuman - 2 tuuman putki, 6 teräpäätä

Varastossa
Tuote: CP3QAP Malli: DCE700X2K/DCB606Ristiviite: 379AN8

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,839.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.785
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
DEWALT DCE700X2 -putken kierrekone, 60 V, lisäakku, johdoton, FLEXVOLT, 60 V MAX* | CP3QMJ 387ZP0 DCE700X2Putkikierteityskone€3,232.25
DEWALT DCE700X2K putken kierrekone, 60 V, lisäakku, johdoton, FLEXVOLT, 60 V MAX*, DCB609 | CP3QMK 387ZP1 DCE700X2KPutkikierteityskone€3,279.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DCE700X2K/DCB606 putkikierteet, johdoton, FLEXVOLT, 1/2 tuuman - 2 tuuman putki, 6 teräpäätä
€4,839.57 / yksikkö