DEWALT DCD1623GX2 magneettiporasarja, 20 V, pysyvä, 2 tuuman porauskapasiteetti tuumaa Teräs | CP3PTX 796P68

DEWALT DCD1623GX2 magneettiporasarja, 20 V, pysyvä, 2 tuuman porauskapasiteetti tuumaa

Varastossa
Tuote: CP3PTX Malli: DCD1623GX2Ristiviite: 796P68

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,341.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorauspakkaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.1
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DEWALT DCD1623B magneettiporasarja, 20 V, pysyvä, 2 tuuman porauskapasiteetti tuumaa Teräs | CP3PTY 796P67 DCD1623B€3,617.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DCD1623GX2 magneettiporasarja, 20 V, pysyvä, 2 tuuman porauskapasiteetti tuumaa
€4,341.75 / yksikkö