INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2229-3XL Haalari, 3XL koko, vetoketju myrskyläppällä, valkoinen, SMS, 25 per kotelo | CF6MMV

INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2229-3XL haalari, koko 3XL, vetoketju myrskyläppäsuljetuksella, valkoinen, SMS, 25 kpl per kotelo

Tuote: CF6MMV Malli: 2229-3XL
€109.51 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaalari
Nilkka tyyliLiitetyt saappaat
SulkemistyyppiVetoketju myrskyläpällä
Kaulus tyyppiKiinnitetty huppu
VäriValkoinen
KalvosinnappiJoustava ranne
Sopii rinnan kokoon48 - 51 "
Korkeus11.4 "
MateriaaliSpunbonded-Meltblown-Spunbonded
Sauman tyyliYhdistetty
Koko3XL
Leveys12.2 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii rinnan kokoonKorkeusKokoLeveysHinta
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2229-2XL Haalari, 2XL koko, vetoketju ja myrskyläppä, valkoinen, SMS, 25 per kotelo | CF6MMU 2229-2XL45 - 48 "11 "2XL12.2 "€106.62
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2229-4XL Haalari, 4XL koko, vetoketju myrskyläppäsuljetuksella, valkoinen, SMS, 25 per kotelo | CF6MMW 2229-4XL51 - 54 "11.8 "4XL12.6 "€110.38
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2229-5XL Haalari, 5XL koko, vetoketju myrskyläppällä, valkoinen, SMS, 25 per kotelo | CF6MMX 2229-5XL-14.2 "5XL13.8 "€115.12
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2229-L Haalari, L-koko, vetoketju ja myrskyläppä, valkoinen, SMS, 25 per kotelo | CF6MNF 2229-L39 - 42 "10.2 "L12.2 "€102.19
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2229-M haalari, M-koko, vetoketju myrskyläppäsuljetuksella, valkoinen, SMS, 25 kpl kotelossa | CF6MNG 2229-M36 - 39 "9.8 "M12.2 "€101.64
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2229-XL Haalari, XL koko, vetoketju, jossa myrskyläppä, valkoinen, SMS, 25 per kotelo | CF6MNH 2229-XL42 - 45 "10.6 "XL12.2 "€103.78
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2229-3XL haalari, koko 3XL, vetoketju myrskyläppäsuljetuksella, valkoinen, SMS, 25 kpl per kotelo
€109.51 / yksikkö