Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DBN18150-2 Brad, 1-1/2 tuuman pituus, teräs, 2500PK | CG6MQD 52NY87

DEWALT DBN18150-2 Brad, 1-1/2 tuuman pituus, teräs, 2500PK

Varastossa
Tuote: CG6MQD Malli: DBN18150-2Ristiviite: 52NY87

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräbrads
LajittelukulmaSuoraan
Lajittelutyyppitarttuva
Kiinnittimen tyyppibrads
Suorittaa loppuunPäällystetty
Mitata18 ga.
Pään tyyliPyöreä
Pituus1 1 / 2 "
MateriaaliTeräs
PistetyyppiTaltta
VarsiTasoita
Varsi Dia.0.047 "
Tikku määrä100

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.837
AlkuperämaaKiina

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DBN18150-2 Brad, 1-1/2 tuuman pituus, teräs, 2500PK
€15.28 /pakkaus