Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DAFE1Q0610 Läppäpyörä 2-1 / 2 tuumaa D 60 Grit | AB4VGB 20G122

DEWALT DAFE1Q0610 läppäpyörä 2-1/2 tuumaa D 60 Grit

Varastossa
Tuote: AB4VGB Malli: DAFE1Q0610Ristiviite: 20G122

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€25.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäppärä varrella
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiPäällystetty
Halkaisija2.5 "
LuokkaKeskikokoinen
sisu60
Maks. Kierrosluku25,000
Varren koko1 / 4 "
Varren tyyppiSuoraan
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaLuokkasisuMaks. KierroslukuLeveysHinta
DEWALT DAFE1Q1210 Läppäpyörä 2-1 / 2 tuumaa D 120 Grit | AB4VFZ 20G120 DAFE1Q12102.5 "Loppu12025,0001"€25.36
DEWALT DAFE1Q0810 Läppäpyörä 2-1 / 2 tuumaa D 80 Grit | AB4VGA 20G121 DAFE1Q08102.5 "Keskikokoinen8025,0001"€25.36
DEWALT DAFE1Q0410 Läppäpyörä 2-1 / 2 tuumaa D 40 Grit | AB4VGC 20G123 DAFE1Q04102.5 "Karkea4025,0001"€25.36
DEWALT DAFE1H0610 Läppäpyörä 3 tuumaa D 60 Grit | AB4VGP 20G134 DAFE1H06103"Keskikokoinen6020,0001"€21.30
DEWALT DAFE1E0610 asennettu läppäpyörä 2" varrella, 1/2" W, 1/4" varren koko, 60 karkeus | AB4VGY 20G142 DAFE1E06102"Keskikokoinen6025,0001 / 2 "€23.41
DEWALT DAFE7K0610 Läppärengas sisäpuolella Ao 3 x 1.75 x 1/4 Varsi 60g | AF2GUF 6TMU2 DAFE7K06103"Karkea608,0001.75 "€53.09
DEWALT DAFE7K1010 läppäpyörän läppä Ao 3 x 1.75 x 1/4 100g | AF2GUG 6TMU3 DAFE7K10103"Keskikokoinen1008,0001.75 "€53.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DAFE1Q0610 läppäpyörä 2-1/2 tuumaa D 60 Grit
€25.36 / yksikkö