Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT D26676 käsihöylä 5.5 3 1/4 tuumaa 5.5a 17000 rpm | AE4VXB 5NAK0

DEWALT D26676 käsihöylä 5.5 3 1/4 tuumaa 5.5a 17000 rpm

Varastossa
Tuote: AE4VXB Malli: D26676Ristiviite: 5NAK0

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€259.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäsihöylä
Vahvistimet @ 120V5.5
LaakeritPallo ja rulla
Leikkauksen syvyys1/16 tuumaa
Ei kuormitusta RPM17000
Työkalun pituus11.5 "
Työkalun paino6lb
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.987
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8467290065
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Ergonominen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT D26676 käsihöylä 5.5 3 1/4 tuumaa 5.5a 17000 rpm
€259.25 / yksikkö