Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT D180004 reikäsahasarja 7 kpl | AE6MFQ 5TY57

DEWALT D180004 reikäsahasarja 7 kpl

Varastossa
Tuote: AE6MFQ Malli: D180004Ristiviite: 5TY57

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkosepän reikäsahasarja
Arbor-suunnitteluMukana
Arbor Hole3 / 8 "
rakentaminenM3-teräsnopeusreuna karkaistulla teräksellä
Maks. Leikkaussyvyys1-1 / 2 "
Palojen lukumäärä7
Pilot-poran koko1/4 "halkaisija
Pitch tyyliMuuttuva sävelkorkeus
Sahakokojen valikoima1 "- 2-1 / 8"
Varren koko3/8 "kuusikulmainen
Hampaat tuumaa kohti4/5
Kierteen koko1/2-20 And 5/8-18"
HammasmateriaaliHigh Speed ​​Steel
TyyppiOvilukon asennus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)24.64
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT D180004 reikäsahasarja 7 kpl
€84.84 / yksikkö