Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT D180002 Sähköasentajien reikäsahasarja | AF2KVV 6UT74

DEWALT D180002 Sähköasentajien reikäsahasarja

Varastossa
Tuote: AF2KVV Malli: D180002Ristiviite: 6UT74

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€164.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköasentajien reikäsahasarja
Arbor-suunnitteluMukana
Arbor Hole1/2 "tai 5/8"
rakentaminenBi-metalli
Maks. Leikkaussyvyys1.49 - 1.84 "
Palojen lukumäärä9
Pilot-poran koko1/4 "halkaisija
Pitch tyyliMuuttuva sävelkorkeus
Sahakokojen valikoima7/8" to 2-1/2"
Varren koko1/4 "kuusikulmainen, 3/8" kuusikulmainen ja 7/16 "kuusikulmainen
HampaatHSS
Hampaat tuumaa kohti4/5 tpi
Kierteen koko1/2"-20 or 5/8"-18"
HammasmateriaaliBi-metalli
TyyppiBi-metalli
Käytä ArboriaPieni suuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.755
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT D180002 Sähköasentajien reikäsahasarja
€164.23 / yksikkö