Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT 7720HD5-PWR Wedge Anchor, 1/2-13 Thread Size, Carbon Steel, 50PK | CG6MPJ 448L32

DEWALT 7720HD5-PWR kiila-ankkuri, kierrekoko 1/2-13, hiiliteräs, 50PK

Varastossa
Tuote: CG6MPJ Malli: 7720HD5-PWRRistiviite: 448L32

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€195.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus2 3 / 4 "
AnkkurimateriaaliHiiliteräs
Upotus betoniin2"
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaKeskikokoinen hiili
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Työn paksuus3 / 4 "
Min. Upotus2"
Seisminen HyväksyttyEi
KierreTäysin kierretty
thread Pituus1"
Kierteen koko1 / 2-13
Lopullinen leikkaus (Lb.)4,195 paunaa.
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)4,195
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)4,195
Lopullinen jännitys (paunaa)7,410 paunaa.
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)4,540
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)5,240
Kiila -ankkurityyppiLaajennuskiila-ankkuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.2075
AlkuperämaaKiina

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT 7720HD5-PWR kiila-ankkuri, kierrekoko 1/2-13, hiiliteräs, 50PK
€195.72 /pakkaus