Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT 7409SD1-PWR Kiila-ankkuri, 1/4 tuuman ankkuri, hiiliteräs, 100PK | CG6MPD 448L25

DEWALT 7409SD1-PWR kiila-ankkuri, 1/4 tuuman ankkurin halkaisija, hiiliteräs, 100PK

Varastossa
Tuote: CG6MPD Malli: 7409SD1-PWRRistiviite: 448L25

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Ankkurin pituus2"
AnkkurimateriaaliHiiliteräs
Upotus betoniin1 1 / 8 "
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaKeskikokoinen hiili
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Työn paksuusEi määritelty
Min. Upotus1 1 / 8 "
Seisminen HyväksyttyKyllä
thread PituusEi kierteitetty
Lopullinen leikkaus (Lb.)1,255 paunaa.
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)1,255
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)1,255
Lopullinen jännitys (paunaa)1,660 paunaa.
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)1,435
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)1,660
Kiila -ankkurityyppiTie-Wire kiila-ankkuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6268
AlkuperämaaKiina

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT 7409SD1-PWR kiila-ankkuri, 1/4 tuuman ankkurin halkaisija, hiiliteräs, 100PK
€132.64 /pakkaus