Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT 09340-PWR Drop-In-ankkuri, 3/8 tuuman ankkuri, 1008 hiiliteräs, 50PK | CG6MMR 453G57

DEWALT 09340-PWR Drop-In-ankkuri, 3/8 tuuman ankkurin halkaisija, 1008 hiiliteräs, 50PK

Varastossa
Tuote: CG6MMR Malli: 09340-PWRRistiviite: 453G57

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€332.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudotettava ankkuri
Sallittu leikkaus630
Sallittu jännitys1015
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Ankkurin pituus1 5 / 16 "
AnkkurimateriaaliHiiliteräs
Pultti Dia.3 / 8 vuonna
Poranterän koko5 / 8 vuonna
Drive-työkalut453G63, 453G68
Pudotusankkurin tyyppiLaippa
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka1008
MateriaaliHiiliteräs
Min. Reiän syvyys1 vuonna
Kierteen syvyys5 / 8 "
Kierteen koko3 / 8 "-16
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)3,145
Lopullinen jännitys (paunaa)5,085 paunaa.
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)2,800

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
AlkuperämaaTaiwan

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT 09340-PWR Drop-In-ankkuri, 3/8 tuuman ankkurin halkaisija, 1008 hiiliteräs, 50PK
€332.06 /pakkaus