DEWALT 07641-PWR kiila-ankkuri, 3/4-10 kierrekoko, 3/4 tuuman ankkurin halkaisija, 316Ss, 20PK | CG6MLR 448L98

DEWALT 07641-PWR kiila-ankkuri, 3/4-10 kierrekoko, 3/4 tuuman ankkurin halkaisija, 316Ss, 20PK

Varastossa
Tuote: CG6MLR Malli: 07641-PWRRistiviite: 448L98

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€880.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 4 "
Ankkurin pituus4 3 / 4 "
AnkkurimateriaaliRuostumaton teräs
Upotus betoniin3 3 / 8 "
Kiinnittimen viimeistelyRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Luokka316
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Työn paksuus1 3 / 8 "
Min. Upotus3 3 / 8 "
Seisminen HyväksyttyEi
KierreTäysin kierretty
thread Pituus2 7 / 8
Kierteen koko3 / 4-10
Lopullinen leikkaus (Lb.)15,060 paunaa.
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)15,060
Lopullinen jännitys (paunaa)11,540 paunaa.
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)9,500
Kiila -ankkurityyppiLaajennuskiila-ankkuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3225
AlkuperämaaKiina

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT 07641-PWR kiila-ankkuri, 3/4-10 kierrekoko, 3/4 tuuman ankkurin halkaisija, 316Ss, 20PK
€880.01 /pakkaus