Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT 07630-PWR kiila-ankkuri, 5/8-11 kierrekoko, 5/8 tuuman ankkurin halkaisija, 316Ss, 25PK | CG6MLJ 448L91

DEWALT 07630-PWR kiila-ankkuri, 5/8-11 kierrekoko, 5/8 tuuman ankkurin halkaisija, 316Ss, 25PK

Varastossa
Tuote: CG6MLJ Malli: 07630-PWRRistiviite: 448L91

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€678.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.5 / 8 "
Ankkurin pituus3 1 / 2 "
AnkkurimateriaaliRuostumaton teräs
Upotus betoniin2 3 / 4 "
Kiinnittimen viimeistelyRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Luokka316
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Työn paksuus3 / 4 "
Min. Upotus2 3 / 4 "
Seisminen HyväksyttyEi
KierreTäysin kierretty
thread Pituus2"
Kierteen koko5 / 8-11
Lopullinen leikkaus (Lb.)11,900 paunaa.
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)11,900
Lopullinen jännitys (paunaa)9,860 paunaa.
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)8,300
Kiila -ankkurityyppiLaajennuskiila-ankkuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.113
AlkuperämaaKiina

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT 07630-PWR kiila-ankkuri, 5/8-11 kierrekoko, 5/8 tuuman ankkurin halkaisija, 316Ss, 25PK
€678.94 /pakkaus