DEWALT 07624-PWR Wedge Anchor, 1/2-13 Thread Size, 1/2 Inch Anchor Dia., 316Ss, 50PK | CG6MLG 448L89

DEWALT 07624-PWR kiila-ankkuri, 1/2-13 kierrekoko, 1/2 tuuman ankkurin halkaisija, 316Ss, 50PK

Varastossa
Tuote: CG6MLG Malli: 07624-PWRRistiviite: 448L89

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,102.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus5 1 / 2 "
AnkkurimateriaaliRuostumaton teräs
Upotus betoniin2 1 / 4 "
Kiinnittimen viimeistelyRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Luokka316
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Työn paksuus3 1 / 4 "
Min. Upotus2 1 / 4 "
Seisminen HyväksyttyEi
KierreTäysin kierretty
thread Pituus4 1 / 8
Kierteen koko1 / 2-13
Lopullinen leikkaus (Lb.)6,800 paunaa.
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)6,800
Lopullinen jännitys (paunaa)9,200 paunaa.
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)8,160
Kiila -ankkurityyppiLaajennuskiila-ankkuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.1626
AlkuperämaaKiina

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT 07624-PWR kiila-ankkuri, 1/2-13 kierrekoko, 1/2 tuuman ankkurin halkaisija, 316Ss, 50PK
€1,102.84 /pakkaus