Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT 07616-PWR Kiila-ankkuri, 3/8-16 kierrekoko, 3/8 tuuman ankkurin halkaisija, 316Ss, 50PK | CG6MLC 448L85

DEWALT 07616-PWR kiila-ankkuri, 3/8-16 kierrekoko, 3/8 tuuman ankkurin halkaisija, 316Ss, 50PK

Varastossa
Tuote: CG6MLC Malli: 07616-PWRRistiviite: 448L85
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
€646.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Ankkurin pituus5"
AnkkurimateriaaliRuostumaton teräs
Upotus betoniin1 5 / 8 "
Kiinnittimen viimeistelyRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Luokka316
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Työn paksuus3 3 / 8 "
Min. Upotus1 5 / 8 "
Seisminen HyväksyttyEi
KierreTäysin kierretty
thread Pituus3 1 / 8
Kierteen koko3 / 8-16
Lopullinen leikkaus (Lb.)3,760 paunaa.
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)3,760
Lopullinen jännitys (paunaa)4,075 paunaa.
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)3,850
Kiila -ankkurityyppiLaajennuskiila-ankkuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3975
AlkuperämaaKiina

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT 07616-PWR kiila-ankkuri, 3/8-16 kierrekoko, 3/8 tuuman ankkurin halkaisija, 316Ss, 50PK
€646.80 /pakkaus