DEWALT 07546-PWR Tangon kierreankkuri, 1-3/16 tuuman porakoko, hiiliteräs-/muoviankkuri, 50PK | CG6MKQ 416K65

DEWALT 07546-PWR tangon kierreankkuri, 1-3/16 tuuman porakoko, hiiliteräs-/muoviankkuri, 50PK

Varastossa
Tuote: CG6MKQ Malli: 07546-PWRRistiviite: 416K65

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€569.56 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnkkuri
AnkkurimateriaaliHiiliteräs / muovi
Väripunainen
Poran koko1 3 / 16 "
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.5 / 8 "
Kantavuus8,810 paunaa.
MateriaaliHiiliteräs / muovi
MateriaalihakemusBetoni
Vavan koko5 / 8 "-11
Sauvan tyyppiPystysuora
Ruuvin koko5 / 8 "-11
Varren pituus3 3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.0834
AlkuperämaaKiina

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Putki- ja valaistusjärjestelmä, riippuvat putki- ja sprinklerijärjestelmät, LVI -kanavat ja tukikanavat, mekaanisten yksiköiden yläpuoliset apuohjelmat, seismiset kuormitukset ja säröillä oleva betoni, ripustettava puolisuunnikas ja vaijerilokerot

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT 07546-PWR tangon kierreankkuri, 1-3/16 tuuman porakoko, hiiliteräs-/muoviankkuri, 50PK
€569.56 /pakkaus