DEWALT 07542-PWR Tangon kierreankkuri, 13/16 tuuman porakoko, hiiliteräs/muoviankkuri, 100PK | CG6MKM 416K62

DEWALT 07542-PWR tangon kierreankkuri, 13/16 tuuman porakoko, hiiliteräs-/muoviankkuri, 100PK

Varastossa
Tuote: CG6MKM Malli: 07542-PWRRistiviite: 416K62

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€650.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnkkuri
AnkkurimateriaaliHiiliteräs / muovi
VäriVihreä
Poran koko13 / 16 "
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.3 / 8 "
Kantavuus5,750 paunaa.
MateriaaliHiiliteräs / muovi
MateriaalihakemusBetoni
Vavan koko3 / 8 "-16
Sauvan tyyppiPystysuora
Ruuvin koko3 / 8 "-16
Varren pituus3 3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.19
AlkuperämaaKiina

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Putki- ja valaistusjärjestelmä, riippuvat putki- ja sprinklerijärjestelmät, LVI -kanavat ja tukikanavat, mekaanisten yksiköiden yläpuoliset apuohjelmat, seismiset kuormitukset ja säröillä oleva betoni, ripustettava puolisuunnikas ja vaijerilokerot

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT 07542-PWR tangon kierreankkuri, 13/16 tuuman porakoko, hiiliteräs-/muoviankkuri, 100PK
€650.19 /pakkaus