Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT 06320-PWR Drop-In-ankkuri, 5/8 tuuman ankkuri, 1008 hiiliteräs, 25PK | CG6MHN 453G74

DEWALT 06320-PWR Drop-In-ankkuri, 5/8 tuuman ankkurin halkaisija, 1008 hiiliteräs, 25PK

Varastossa
Tuote: CG6MHN Malli: 06320-PWRRistiviite: 453G74

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudotettava ankkuri
Sallittu leikkaus3,095
Sallittu jännitys2730
Ankkuri Dia.5 / 8 "
Ankkurin pituus2 1 / 2 "
AnkkurimateriaaliHiiliteräs
Pultti Dia.5 / 8 vuonna
Poranterän koko7 / 8 vuonna
Drive-työkalut46U165
Pudotusankkurin tyyppiEi laippa
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka1008
MateriaaliHiiliteräs
Min. Reiän syvyys2 1/2 tuumaa
Kierteen syvyys1 3 / 16 "
Kierteen koko5 / 8 "-11
Lopullinen jännitys (paunaa)10,920 paunaa.
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)7,440

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.555
AlkuperämaaKiina

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT 06320-PWR Drop-In-ankkuri, 5/8 tuuman ankkurin halkaisija, 1008 hiiliteräs, 25PK
€100.51 /pakkaus