Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT 06306-PWR Drop-In Anchor, 3/8 Inch Anchor Dia., 1008 Carbon Steel, 50PK | CG6MHK 453G72

DEWALT 06306-PWR Drop-In-ankkuri, 3/8 tuuman ankkurin halkaisija, 1008 hiiliteräs, 50PK

Varastossa
Tuote: CG6MHK Malli: 06306-PWRRistiviite: 453G72

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudotettava ankkuri
Sallittu leikkaus1,145
Sallittu jännitys1240
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Ankkurin pituus1 9 / 16 "
AnkkurimateriaaliHiiliteräs
Pultti Dia.3 / 8 vuonna
Poranterän koko1 / 2 vuonna
Drive-työkalut46U163
Pudotusankkurin tyyppiEi laippa
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka1008
MateriaaliHiiliteräs
Min. Reiän syvyys1 9/16 tuumaa
Kierteen syvyys5 / 8 "
Kierteen koko3 / 8 "-16
Lopullinen jännitys (paunaa)4,950 paunaa.
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)4,180

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3275
AlkuperämaaKiina

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT 06306-PWR Drop-In-ankkuri, 3/8 tuuman ankkurin halkaisija, 1008 hiiliteräs, 50PK
€47.42 /pakkaus