Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEVILBISS KK-5058-2 -ruiskupistoolin korjaussarja mallille AE2ZKG | AB4PJZ 1ZLB5

DEVILBISS KK-5058-2 Ruiskupistoolin korjaussarja AE2ZKG:lle

Varastossa
Tuote: AB4PJZ Malli: KK-5058-2Ristiviite: 1ZLB5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€126.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuiskutuspistoolin korjaussarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DEVILBISS KK-4987-2 -ruiskupistoolin korjaussarja | AB4PKB 1ZLB7 KK-4987-2€123.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEVILBISS KK-5058-2 Ruiskupistoolin korjaussarja AE2ZKG:lle
€126.67 / yksikkö