Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEVILBISS FLG4-488-K korjaussarja käytettäväksi AA4UWE:n kanssa - AA4UWJ | AA4UWK 13E907

DEVILBISS FLG4-488-K korjaussarja käytettäväksi AA4UWE - AA4UWJ kanssa

Varastossa
Tuote: AA4UWK Malli: FLG4-488-KRistiviite: 13E907

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€130.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjaussarja
TyyppiFLG4-korjaussarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEVILBISS FLG4-488-K korjaussarja käytettäväksi AA4UWE - AA4UWJ kanssa
€130.80 / yksikkö