Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEVCON 14280 pistoolisovitin | AD9NJZ 4TT43

DEVCON 14280 pistoolin asetin

Varastossa
Tuote: AD9NJZ Malli: 14280Ristiviite: 4TT43

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€219.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMark 5 (TM) -asennin
Sekoitussuhde1:1, 2:1, 10:1
Tyyppimanuaalinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEVCON 14280 pistoolin asetin
€219.79 / yksikkö