Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DETECTO # 013 Buna FDA-Buz-XR -röntgen O-rengasviiva 013 Buna N 0.07 tuumaa | AC6TQR 36C193

DETECTO #013 Buna FDA-Buz-XR röntgen O-rengas Dash 013 Buna N 0.07 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6TQR Malli: #013 Buna FDA-Buz-XRRistiviite: 36C193

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRöntgen- ja metallihavaittava O-rengas
Todellinen sisäpuoli Dia.0.426 "
Todellinen leveys0.07 "
AS568-viivanumero013
Värisininen
Poikkileikkauksen muotoPyöreä
durometer70 Ranta A
Durometrin luokitusKeskikokoinen
MateriaaliBuna N.
Nimellinen sisäpuoli Dia.7 / 16 "
Nimellinen ulkohalkaisija.9 / 16 "
Nimellisleveys1 / 16 "
Dia ulkopuolella.0.566 "
SAE tai metrinenSAE
Temp. alue-30 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi4016930000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Todellinen sisäpuoli Dia.Todellinen leveysTemp. alueAS568-viivanumeroMateriaaliNimellinen sisäpuoli Dia.Nimellinen ulkohalkaisija.Hinta
DETECTO # 010 Buna FDA-Buz-XR -röntgen O-rengasviiva 010 Buna N 0.07 tuumaa | AC6TQA 36C178 # 010 Buna FDA-Buz-XR0.379 "0.239 "0.07 "-30 - 250 astetta F010Buna N.1 / 4 "3 / 8 "€33.74
DETECTO # 012 Buna FDA-Buz-XR X-ray O-rengasviiva 012 Buna N 0.07 tuumaa | AC6TQB 36C179 # 012 Buna FDA-Buz-XR0.504 "0.364 "0.07 "-30 - 250 astetta F012Buna N.3 / 8 "1 / 2 "€33.39
DETECTO # 011 Buna FDA-Buz-XR -röntgen O-rengasviiva 011 Buna N 0.07 tuumaa | AC6TQC 36C180 # 011 Buna FDA-Buz-XR0.441 "0.301 "0.07 "-30 - 250 astetta F011Buna N.5 / 16 "7 / 16 "€33.74
DETECTO # 008 Buna FDA-Buz-XR -röntgen O-rengasviiva 008 Buna N 0.07 tuumaa | AC6TQD 36C181 # 008 Buna FDA-Buz-XR0.316 "0.176 "0.07 "-30 - 250 astetta F008Buna N.3 / 16 "9 / 16 "€33.74
DETECTO # 111 Buna FDA-Buz-XR -röntgen O-rengasviiva Dash 111 Buna N 0.1 tuumaa | AC6TQE 36C182 # 111 Buna FDA-Buz-XR0.63 "0.424 "0.103 "-30 - 250 astetta F111Buna N.7 / 16 "5 / 8 "€33.74
DETECTO # 206 FKM FDA-Buz-XR X-ray O-rengas Dash 206 Viton 0.13 tuumaa | AC6TQF 36C183 # 206 FKM FDA-Buz-XR0.762 "0.484 "0.139 "-30 - 400 astetta F206Vitoton1 / 2 "3 / 4 "€38.23
DETECTO # 115 Buna FDA-Buz-XR X-ray O-rengasviiva Dash 115 Buna N 0.1 tuumaa | AC6TQG 36C184 # 115 Buna FDA-Buz-XR0.88 "0.674 "0.103 "-30 - 250 astetta F115Buna N.11 / 16 "7 / 8 "€33.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DETECTO #013 Buna FDA-Buz-XR röntgen O-rengas Dash 013 Buna N 0.07 tuumaa
€34.27 / yksikkö