Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO RR-36-180 pyörivä toimilaite, 180 asteen kierto, 8 lb:n hyötykuorma

Varastossa
Tuote: AH2HCK Malli: RR-36-180Ristiviite: 28WX34
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
€4,264.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä toimilaite, kierto 180 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco RR-36-180 pyörivä toimilaite soveltuu vääntömomentin tai pyörivän liikkeen tuottamiseen. Tässä toimilaitteessa on laakeroitu kääntöpöytä ja matala profiilirakenne käytettäväksi ahtaissa tiloissa.

Käyttö:

  • Tarkka pyörivä asemointi
  • Osasuuntaus
  • Lääketieteelliset leikkaukset

Ominaisuudet:

  • Destaco pyörivä toimilaite kääntöpöydälle kytkettävällä hyötykuormalla eliminoi laakerilohkon tarpeen
  • Esikuormatut kuulalaakerit, nolla välys ja liukastuvat tapit tarkkuuden ja kestävyyden takaamiseksi
  • Laakeroitu levysoitin ja matalaprofiilinen muotoilu käytettäväksi ahtaissa tiloissa
  • Sisäänrakennetut iskunvaimentimet ja säädettävät kovat rajoittimet iskunvoiman takaamiseksi

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destaco SLKT-061 jakotukin tiivisteen korjaussarja & CABL-010 pikairrotuskaapelin jatko kiertotoimilaitteelle

Standardit ja hyväksynnät:

  • ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 sertifioitu

Asennus:

  • Hyötykuorma kiinnitetään pyörivän toimilaitteen laippaan ruuveilla ja runko ruuvataan alustalle / tasaiselle pinnalle

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka pyörivä toimilaite toimii?

A. Toimilaitteen sisällä paineilmaa työnnetään siipeä vasten, joka puolestaan ​​työntää / kääntää karaa ja ilmaa vapautuu portin kautta.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO RR-36-180 pyörivä toimilaite, 180 asteen kierto, 8 lb:n hyötykuorma
€4,264.97 / yksikkö