Destaco RP-15 kaksinkertainen kiilatarrain on suunniteltu osien sijoitteluun ja toistettaviin toimintoihin korkeapainesovelluksissa, mikä varmistaa toistettavuuden ja tarkkuuden. Se on ihanteellinen herkkien osien käsittelyyn venttiilisäätimien, puhtaiden huoneiden ja vihamielisten ympäristöjen, tarkkojen tarttujasormien ja korkeiden lämpötilojen sovelluksissa, joissa käytetään sisäisesti suljettua Vitonia. Sitä käytetään auto- ja elektroniikkateollisuudessa, jossa osilla on ennustettava geometria. Tämä rinnakkaistarrain käyttää mäntää ja paineilmaa leukojen ohjaamiseen ja sivuliikenteeseen, jossa on alhainen kitka, Dual-V-rullalaakerit. Tämä kevyt ja kompakti tarttuja pystyy tarjoamaan jopa 70 lb:n pitovoiman 40-100 psi:n paineissa. Destaco RP-15 -tarttuja voi toimia -30 - 180 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa. Tarraimen patentoitu kaksinkertainen kiilarakenne voi tarjota erittäin suuren pitovoiman suhteessa kokoon ja siinä on karkaistu teräspohja osien puristussovelluksiin. Se on yhteensopiva nopeasti irrotettavien anturikaapeleiden, efekti- ja resistiivisten antureiden, vikaturvallisten venttiilien, anturin kiinnityssarjojen ja korjaussarjojen kanssa tehokkaisiin työskentely-, automaatio- ja suojaratkaisuihin.
Käyttö:
Destaco RP-15 kaksoiskiilasta rinnakkaistarttujaa käytetään herkkien osien käsittelyyn venttiiliohjauksella, tarkoilla pitkien tarttujasormivaatimuksilla ja korkean lämpötilan/paineen sovelluksilla ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco RP-15 kaksikiilaisessa rinnakkaistarttujassa on Viton-tiivisteet korkeisiin lämpötiloihin.
- Se tarjoaa erinomaisen osien toistettavuuden ja asennon.
- Tämä tarttuja mahdollistaa ei-synkronisen leuan toiminnan kahdella leualla, lämpötiloissa -2 asteesta 30 asteeseen Fahrenheit.
- Siinä on pienikitkaiset kaksois-V-rullalaakerit sivuliikkeen estämiseksi.
- Destaco RP-15 rinnakkaistarttuja on kevyt ja kompakti muotoilu helppoa asennusta varten.
- Se pystyy tarjoamaan 0.5 tuuman iskun 70 lb:n pitovoimalla.
- Tarraimen patentoitu kaksinkertainen kiilarakenne voi tarjota erittäin suuren pitovoiman suhteessa kokoon.
- Tässä laitteessa on karkaistu teräspohja osien puristussovelluksiin.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco OSMK-003: Nämä anturin kiinnityssarjat on suunniteltu merkin RP-15 kaksoiskiilaisille rinnakkaistarttujalle.
- Destaco CABL-010 & CABL-013: Nämä pikairrotettavat anturikaapelit ovat pituudeltaan 2 mm (CABL-010) ja 5 mm (CABL-013).
- Destaco (OFSV-001) & (OFSV-004): Nämä vikaturvalliset venttiilit ovat ihanteellisia korkean suorituskyvyn pito-, automaatio- ja suojaratkaisuihin.
Standardit ja hyväksynnät:
Destaco RP-15 kaksikiilaisella rinnakkaistarttujalla on ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 sertifiointi.
Asennus:
- Destaco RP-15 kaksoiskiilaisessa rinnakkaistarttujassa on työntimen liuku, pyörivä ja tarttujapinta, jotka mahdollistavat helpon ja suoran asennuksen.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Toimittaako Destaco myös vedenkestäviä puristinantureita?
V. Kyllä, Destaco tarjoaa myös induktiivisia antureita, jotka on suunniteltu erityisesti IP65-standardien mukaisesti suojaamaan tehokkailta hydraulisuihkuilta, pölyltä ja rankalta sateelta
K. Mikä on yhdensuuntaisen tarraimen etu kulmatarraimeen verrattuna?
V. Koska sormet mahtuvat pienille alueille, Destacon rinnakkaistarttujat pystyvät vetämään osan alas koneen sisällä, kun taas kulmatarttujaa käytetään vain työkalujen poistamiseen tieltä.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mikä on puristimen pitokapasiteetti?
A. Pitokyky tai pitovoima tarkoittaa puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai peltiä auton osien kokoonpanon tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.