Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 614-M suoraviivainen toimintapuristin, männän korkeus 0.69 tuumaa, kantavuus 1200 lbs. | AJ8AYY

DESTACO 614-M suoraviivainen toimintapuristin, männän korkeus 0.69 tuumaa, kantavuus 1200 paunaa.

Varastossa
Tuote: AJ8AYY Malli: 614-M

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€433.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuoraviivainen puristin
Pohjan pituus3.66 "
Pohjan leveys1.38 "
Kahva tyyliSuoraan
Pitokyky1200 paunaa.
MateriaaliTeräs
AsennusalustaLaippa
Kokonaiskorkeus6"
Kokonaispituus5.7 "
MäntäPyöreä
Männän korkeus0.69 "
Männän kierteen kokoM8
Vaihda Lock PlusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8145
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)11.2
Laivan leveys (cm)3.51
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Destaco 614-M suoraviivainen puristin jopa 1200 lb:n kuormien pitämiseen; ihanteellinen tarkkoihin kiinnityssovelluksiin
    • Teräs, joka on valmistettu mustalla oksidipinnoitteella korroosionkestävyyttä varten
    • Siinä on vinyylipinnoitettu kahva ergonomisen otteen takaamiseksi, ja siinä on myös lukittava kierremäntä
    • Estää pyörimisen vääntökuormituksessa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 614-M suoraviivainen toimintapuristin, männän korkeus 0.69 tuumaa, kantavuus 1200 paunaa.
€433.08 / yksikkö