Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 5915 pystysuora pitopuristin, 2750 lb:n kapasiteetti | AJ8BAJ 21TF12

DESTACO 5915 pystysuuntainen kiinnike, 2750 lb:n pitokapasiteetti

Varastossa
Tuote: AJ8BAJ Malli: 5915Ristiviite: 21TF12

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€222.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora pitopidike
Palkin leveys (tuumaa)1"
Pohjan pituus2"
Pohjan leveys3.88 "
Kiinnitysvarren pituus5"
Kiinnitysvarren tyyliKiinteä baari
Kiinnitystangon avaaminen147 astetta
KahvaPystysuora
Kahvan avaaminen74 astetta
Kahva tyyliSuoraan
Korkeus kiristysvarren alla2.73 "
Pitokyky2750 paunaa.
MateriaaliErittäin luja taottu teräs
AsennusalustaLaippa
Kokonaiskorkeus18.89 "
Kokonaispituus7.5 "
Vaihda Lock PlusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.898
Laivan korkeus (cm)9.86
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)5
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco 5915 pystysuoraan kiinnitettävää vipupuristinta käytetään auto-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa poraamiseen, liimaukseen, testaukseen, puuntyöstöön, kevyeen koneistukseen ja kiinnitysten tarkastamiseen. Tämä pystysuora kahvan vipupuristin tarjoaa kiinteän vaihtoehdon irrotettaville C-puristimille tai jousikiinnikkeille samalla, kun materiaalit kiinnitetään työpintaan. Siinä on kiinteä rakenne materiaalien kiinnittämiseen ja löysäämiseen ilman, että puristinta siirretään, ja siinä on laippapohja, jossa on kierrereiät helppoon ja turvalliseen asennukseen. Destaco 5915 pystysuorassa pitokytkimessä on kiinteä tanko, joka on konfiguroitu kiristysvarrelle, joka helpottaa karan nopeaa säätöä pitotangon pituudella. Tämä pystysuora kiinnityspuristin on valmistettu lujasta taotusta teräksestä korroosionkestävyyden takaamiseksi ja se on varustettu tarkasti koneistetuilla komponenteilla, joissa on karkaistut ja hiotut kääntötapit ja holkit pitkän käyttöiän takaamiseksi. Destaco 5915 pystysuoraan kiinnityspuristin mahdollistaa puristustangon ja kahvan avaamisen 147 astetta ja 74 astetta vastaavasti, ja se pystyy pitämään kuormia jopa 2750 lb:iin asti.

Käyttö:

Destaco 5915 pystysuoraan kiinnitettävä vipupuristin on ihanteellinen poraukseen, liimaukseen, testaukseen, puuntyöstöön, kevyeen koneistukseen ja kiinnitysten tarkastamiseen auto-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Destaco 5915 pystysuorassa kiinnittimessä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden paljailla pinnoilla.
  • Tässä pystysuorassa kiinnityspuristimessa on laipallinen pohja kierrerei'illä helppoa ja turvallista asennusta varten.
  • Tässä pystysuorassa kiinnityspuristimessa on luja taottu teräsrakenne, jossa on musta oksidiviimeistely korroosion estämiseksi paljailla pinnoilla.
  • Destaco 5915 pystysuora kiinnityspuristin kestää jopa 2750 lb:n kuormituksen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 5915 pystysuora kiinnityspuristin on kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukainen varmistaakseen ympäristön terveyden ja turvallisuuden sekä puristimen tehokkaan toiminnan.

Asennus:

  • Destaco 5915 pystysuorassa kiinnikkeessä on laipallinen pohja kierrerei'illä helppoa ja turvallista asennusta varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on pystysuora pidike?

A. Destacon pystysuorat kiinnityspuristimet on erityisesti suunniteltu pitämään työkappale paikallaan tasaisella pinnalla / työpöydällä erilaisissa teollisissa sovelluksissa, kuten puun- ja metallin työstössä.

K. Kuinka säädät pystysuoran pitokytkimen?

A. Kiristyksen jälkeen kiristysvoimaa voidaan säätää löysäämällä / kiristämällä karamutteria.

K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?

A. Ero on puristimen kahvan asennossa, kun puristin on lukitusasennossa. Pystysuora puristinkahva on sijoitettu pystysuoraan (kohtisuoraan pohjaan nähden), kun se on lukittuna, kun taas vaakasuorassa kytkinpuristimessa se on vaakasuorassa (rungon suuntainen).

K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?

A. Pitovoima tai pitokapasiteetti ilmaisee puristimen kykyä pitää kiinni laitteistoa tai metallilevyä kokoonpanolinjalla tai valmistusprosessien aikana.

K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?

A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistuva voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu eri tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.

K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?

A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.

K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?

V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.

K. Toimittaako Destaco vedenkestäviä puristinantureita?

A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.

K. Ei Raptor Supplies tarjoatko vaihtokarat alaspidikettä varten?

Kyllä, Raptor Supplies tarjoaa Destaco-karat kiinnittimiin, jotka korvaavat kuluneet yksiköt ja suojaavat niitä hankauksen / vääntymisen / taipumisen aiheuttamilta vaurioilta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusalustaPohjan pituusPohjan leveysKokonaiskorkeusKokonaispituusKiinnitysvarren pituusKiinnitystangon avaaminenKahvan avaaminenHinta
DESTACO 5905-B pystysuora kiinnike, suora pohja, kiinteä tanko, 750 lb | AJ8BAD 21TF09 5905-BSuoraan3.51 "0.59 "6.24 "4.02 "2.49 "135 astetta70 astetta€136.10
DESTACO 5910-B pystysuora kahvan alaspidin, 1600 lb Pitokapasiteetti | AJ8BFF 21TF11 5910-BSuoraan2.25 "0.75 "8.72 "6.020 "3.76 "132 astetta71 astetta€188.56
DESTACO 5910 pystysuora kahvan kiinnike, 3.76 tuuman varren pituus | AJ8BFT 21TF10 5910Laippa1.5 "2.76 "9.04 "6.020 "3.76 "132 astetta71 astetta€193.70
DESTACO 5905 pystysuora kiinnike, 2.49 tuuman varren pituus, 750 lb | AJ8BMH 21TF08 5905Laippa1.5 "2.13 "6.51 "4.02 "2.49 "135 astetta70 astetta€154.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 5915 pystysuuntainen kiinnike, 2750 lb:n pitokapasiteetti
€222.73 / yksikkö