Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 578 Pystysuuntainen alaspidin, kiinteä tanko, teräs, 4000 lb | AJ8BDJ

DESTACO 578 Pystysuuntainen alaspitokytkin, kiinteä tanko, teräs, 4000 lb

Varastossa
Tuote: AJ8BDJ Malli: 578

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€477.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora pitopidike
Palkin leveys (tuumaa)1.26 "
Pohjan pituus4.02 "
Pohjan leveys2.38 "
Kiinnitysvarren pituus4.61 "
Kiinnitysvarren tyyliKiinteä baari
Kiinnitystangon avaaminen199 astetta
Työjakso3
KahvaPystysuora
Kahvan avaaminen129 astetta
Kahva tyyliSuoraan
Korkeus kiristysvarren alla2.79 "
Pitokyky4000 paunaa.
MateriaaliTeräs
AsennusalustaSuoraan
Kokonaiskorkeus11.04 "
Kokonaispituus8.62 "
Vaihda Lock PlusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.1085
Laivan korkeus (cm)26.19
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.8
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco 578 pystysuora pitopuristin käyttää alaspäin suuntautuvaa puristusvoimaa lisäämällä kohdistuvaa kuormaa vaihtomekanismien avulla. Tässä mallissa on kiinteä rakenne, joka kiinnittää ja löysää työkappaleita liikuttamatta itse puristinta. Tämä puristin tarjoaa kiinteän vaihtoehdon irrotettaville C-puristimille tai jousikiinnikkeille kiinnitettäessä materiaalia työtasoon. Se pitää työkappaleet paikoillaan vipukahvan avulla, joka työnnetään pystyasentoon, kun puristin on kytkettynä. Destaco 578 pystysuuntainen vipupuristin koostuu tarkasti koneistetuista komponenteista, joissa on karkaistuja ja hiottuja kääntötappeja ja holkkeja. Siinä on ergonomisesti suunniteltu kahva minimoimaan rasitusta ja kipua työskentelyn aikana. Vipukahva kytkee ja vapauttaa kiinnityspään, joka pitää työkappaleen työpöydällä. Destaco 578 pystysuunnassa pitävä vipupuristin tarjoaa kiristyskyvyn vähentää tarvittavia kiinnikkeitä tietyssä sovelluksessa. Se mukautuu helposti erikorkuisiin työkappaleisiin. Tämä pystysuorassa pitävä vipupuristin on käytännössä huoltovapaa ja vaatii vain muutaman pisaran voiteluöljyä pitääkseen yksikön erinomaisessa kunnossa. Sen avulla käyttäjä voi suorittaa toiminnon ilman, että hän on huolissaan työkappaleen toistuvasta liikkeestä. Tämä vipupuristin on varustettu ainutlaatuisella kääntö- ja vipujärjestelmällä, joka varmistaa erinomaisen suorituskyvyn. Destaco 578 pystysuora kiinnityspuristin tarjoaa suuren kohdistamisen ja joustavan säädettävyyden, jotka ovat hyödyllisiä työskenneltäessä eripaksuisten materiaalien kanssa.

Käyttö:

Destaco 578 pystysuunnassa kääntöpuristin tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, joten se soveltuu sovelluksiin, kuten kiinnikkeiden tarkastukseen, kevyeen koneistukseen, kokoonpanoon, testaukseen, hitsaukseen, poraukseen, jyrsintään ja puuntyöstöön ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Destaco 578 pystysuoraan kiinnityspuristin on varustettu karkaisuilla holkeilla keskeisissä nivelpisteissä kestävyyden takaamiseksi.
  • Tällä pidikkeellä on kiinteä rakenne, joka tarjoaa mahdollisuuden kiinnittää ja irrottaa materiaalia liikuttamatta puristinta.
  • Ergonomisesti muotoillussa kahvassa on kevyesti pehmustettu kahva äärimmäisen käyttömukavuuden takaamiseksi.
  • Siinä on suuret tankoohjaimet, jotka takaavat erinomaisen sivuttaisvakauden.
  • Destaco 578 pystysuoraan kiinnityspuristimessa on taottu kiinnitystanko, joka voidaan leikata, työstää tai hitsata.
  • Kiinteä palkki avautuu jopa 199 astetta työalueen tyhjentämiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 578 pystysuora kiinnityspuristin on kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukainen varmistaakseen ympäristön terveyden ja turvallisuuden sekä puristimen tehokkaan toiminnan.

Asennus:

  • Destaco 578 pystysuorassa kiinnityspuristimessa on suora pohja, jossa on kierrereiät nopeaa ja varmaa asennusta varten tasaisille pinnoille / työpenkeille yksinkertaisella ruuvaamalla.
  • Se voidaan irrottaa ja asentaa toiseen paikkaan yksinkertaisesti ruuvaamalla irti ruuvimeisselillä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on pystysuora pidike?

A. Destacon pystysuorat kiinnityspuristimet on suunniteltu pitämään työkappale paikallaan tasaisella pinnalla / työpöydällä erilaisissa teollisissa sovelluksissa, kuten puun- ja metallin työstössä.

K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?

A. Ero on puristimen kahvan asennossa, kun puristin on lukitusasennossa. Pystysuora puristinkahva on sijoitettu pystysuoraan (kohtisuoraan pohjaan nähden), kun se on lukittuna, kun taas vaakasuorassa kytkinpuristimessa se on vaakasuorassa (rungon suuntainen).

K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?

A. Pitovoima tai pitokapasiteetti ilmaisee puristimen kykyä pitää kiinni laitteistoa tai metallilevyä kokoonpanolinjalla tai valmistusprosessien aikana.

K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?

A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.

K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?

V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.

K. Mitä versioita Destacon pystykahvan vipukiinnittimistä on saatavilla Raptor Supplies?

A. Destacon pystykahvan kytkinpuristimet ovat saatavilla teräksestä, ruostumattomasta teräksestä ja taotuista seosteräksistä.

K. Kuinka pystysuorassa pitävä vipupuristin toimii?

A. Vipukiinnike toimii työkappaletta vasten ja puristaa tai venyttää varustettuja vipuja pitääkseen työkappaleen paikallaan.

K. Miten vipupuristimet mitataan?

V. Kiinnittimiä on saatavana useissa eri pitoisuuksissa. Tietyn vipupuristimen kapasiteetti voidaan mitata laskemalla kiristyslevyn (sen korkeimmassa asennossa) ja työpöydän välinen etäisyys.

K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?

A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusPohjan leveysKiinnitysvarren pituusKorkeus kiristysvarren allaPitokykyKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
DESTACO 548 pystysuora kiinnike, 4.25 tuuman kiinnitysvarsi, 2500 lb | AJ8BHQ 5483.25 "2"4.25 "2.24 "2500 paunaa.9.45 "7.5 "€244.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 578 Pystysuuntainen alaspitokytkin, kiinteä tanko, teräs, 4000 lb
€477.06 / yksikkö