Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 527 pystysuora lukituskiinnike, 3.27 tuuman kiristysvarsi | AJ8BCA

DESTACO 527 pystysuuntainen lukituskiinnike, 3.27 tuuman kiristysvarsi

Varastossa
Tuote: AJ8BCA Malli: 527

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€205.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora pitopidike
Palkin leveys (tuumaa)0.75 "
Pohjan pituus1.83 "
Pohjan leveys2.22 "
Kiinnitysvarren pituus3.27 "
Kiinnitysvarren tyyliKiinteä baari
Kiinnitystangon avaaminen195 astetta
Työjakso3
KahvaPystysuora
Kahvan avaaminen65 astetta
Kahva tyyliSuoraan
Korkeus kiristysvarren alla2.21 "
Pitokyky1000 paunaa.
MateriaaliTeräs
AsennusalustaLaippa
Kokonaiskorkeus6.78 "
Kokonaispituus8.14 "
Vaihda Lock PlusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.92
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco 527 pystysuora kiinnityspuristin on ihanteellinen työkappaleiden pitämiseksi tasaisia ​​pintoja / työpöytiä vasten. Siinä on sinkitty teräsrakenne, joka minimoi vauriot / kulumisen hankaavia olosuhteita ja ulkoilmaa vastaan. Destacon pystysuora lukituspuristin on sopiva valinta toimintoihin, joissa vaaditaan työkappaleen kiinnittämistä / irrottamista toistuvasti koko toimenpiteen ajan. Sen kiinteää tankoa voidaan helposti muokata sovellustarpeen mukaan. Tässä pystysuorassa lukituspuristimessa on kiinteä tanko -tyyppinen kiristysvarsi, joka pitää työkappaleen paikallaan koko toiminnan ajan ja estää sen löystymisen / liukumisen. Destaco 527 -kiinnike on suunniteltu varmistamaan pitkä käyttöikä, kun käytetään tavallisia kiinnitysvarsia. Siinä on karkaistut teräsholkit kääntöpisteissä, jotka takaavat korkean kestävyyden. Mukana tulee peukalovipu, joka helpottaa puristimen avaamista käytön jälkeen. Tätä puristinta ei kuitenkaan suositella koneistukseen, ruokaan ja pakkaamiseen, sulkimien tarkastamiseen ja puuntyöstöön. Destaco 528 -sarjan kiinnikkeet on saatavana myös laipallisina pohja- ja etukiinnikkeinä Raptor Supplies.

Käyttö:

  • Destaco 527 pystysuoraan pidettävä vivun lukituspuristin on suunniteltu erilaisiin kaupallisiin tehtäviin, kuten hitsaukseen, kalusteiden tarkastamiseen, puuntyöstöön, kevyeen työstöön sekä kokoonpanoon ja testaukseen.

Ominaisuudet:

  • Destaco 527 pystysuorassa pidettävässä kytkimen lukituspuristimessa on kiinteä tanko -tyyppinen kiristysvarsi, joka pitää työkappaleen paikallaan koko toiminnan ajan estäen sen löystymisen / liukumisen.
  • Mukana tulee peukalovipu, joka helpottaa puristimen avaamista toimenpiteen jälkeen.
  • Destacon pystysuorassa pidettävä kytkimen lukituspuristin sisältää karkaistut teräsholkit ja niveltapit pitkän käyttöiän varmistamiseksi.
  • Kirkas värinen muovikahva takaa helpon tarttumisen ja minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä.
  • Destacon pystysuora pidätyskytkimen lukituspuristimen luja hiiliteräsrakenne tarjoaa jäykkyyttä käytön aikana ja musta oksidipinta takaa kulutuskestävyyden.
  • Siinä on laipallinen pohja, jossa on kaksi paria kiinnitysreikiä, mikä mahdollistaa helpon asennuksen tasaiselle pinnalle / työpöydälle.
  • Destacon pystysuora painonappikytkimen lukituspuristimen kiristyspalkki voidaan avata 195 asteeseen työalueen puhdistamiseksi ja erinomaisen toiminnan varmistamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 527 pystysuorassa pidettävässä kytkimen lukituspuristimessa on kiinteä tanko -tyyppinen kiristysvarsi, joka pitää työkappaleen paikallaan koko toiminnan ajan estäen sen löystymisen / liukumisen.
  • Mukana tulee peukalovipu, joka helpottaa puristimen avaamista toimenpiteen jälkeen.
  • Destacon pystysuorassa pidettävä kytkimen lukituspuristin sisältää karkaistut teräsholkit ja niveltapit pitkän käyttöiän varmistamiseksi.
  • Kirkas värinen muovikahva takaa helpon tarttumisen ja minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä.
  • Destacon pystysuora pidätyskytkimen lukituspuristimen luja hiiliteräsrakenne tarjoaa jäykkyyttä käytön aikana ja musta oksidipinta takaa kulutuskestävyyden.
  • Siinä on laipallinen pohja, jossa on kaksi paria kiinnitysreikiä, mikä mahdollistaa helpon asennuksen tasaiselle pinnalle / työpöydälle.
  • Destacon pystysuora painonappikytkimen lukituspuristimen kiristyspalkki voidaan avata 195 asteeseen työalueen puhdistamiseksi ja erinomaisen toiminnan varmistamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?

A. Ero on puristimen kahvan suunnassa, kun puristin on lukitusasennossa. Pystysuora puristinkahva on lukittuessa asennossa pystysuunnassa (kohtisuorassa pohjaan nähden), kun taas vaakasuorassa kytkinpuristimessa se on vaakasuorassa (rungon suuntainen).

K. Mikä on pystysuora pidike?

A. Destacon pystysuorat kiinnityspuristimet on erityisesti suunniteltu pitämään työkappale paikallaan tasaisella pinnalla / työpöydällä erilaisissa teollisissa sovelluksissa, kuten puun- ja metallin työstössä.

K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?

A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistettu voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.

K.Miten pystysuorat pidikkeet toimivat?

A. Joissakin laipallisissa jalustamallisissa puristimissa, kuten Destaco 527 -puristimessa, on kiinteä kiristyspalkki, jota käytetään käsin kahvalla / vivulla. Tämä kahvan liike työntää tangon työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta puolivälissä, mikä varmistaa turvallisen kiinnityksen.

K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?

A. Pitovoima tai pitokapasiteetti kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai metallilevyjä alas kokoonpanolinjoilla tai vastaavissa valmistusprosesseissa.

K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?

A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.

K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?

A. Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan kulumista ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja vaihtoehtoja.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 527 pystysuuntainen lukituskiinnike, 3.27 tuuman kiristysvarsi
€205.58 / yksikkö