Valitse language

Deutsch

English

DESTACO 528-sarjan kytkin Clamps


Suodattaa
TyyliMalliAsennusalustaPitokykyVaihda Lock PlusmateriaaliClamp Arm tyyliKahvaClamp Käden pituusKorkeus alle Clamp VarsiHinta (ei alv)
A
528
Flange1000 paunaa.EiTeräsKiinteä baariPystysuora3.4 "2.06 "€ 194.22
B
528-F
Etukiinnitys Flange1000 paunaa.EiTeräsKiinteä baariPystysuora3.4 "2.06 "€ 196.18

528-sarjan kytkin Clamps

Destaco 528-sarjan pystysuora pito clamps soveltuvat käytettäväksi alaspäin clamplisäämällä kohdistuvaa kuormaa vaihtomekanismien avulla. ThesYksiköissä on suuret tankoohjaimet erinomaisen sivuttaisvakauden takaamiseksi. Ne koostuvat tarkasti koneistetuista komponenteista, joissa on karkaistut ja hiotut kääntötapit ja holkit. Ne pitävät työkappaleet paikoillaan vipukahvan avulla, joka työnnetään pystyasentoon, kun clamp on kihloissa. Theseclamps tarjoavat kiinteän vaihtoehdon irrotettavalle C clamps tai kevät clamps kiinnittäessään materiaalia työtasolle. Destaco 528-sarjan pystysuora pito clamps käytetään hitsaus-, hionta-, koneistus- ja metallinvalmistussovelluksissa. Theseclamps on valmistettu teräksestä suojaamaan korroosiota alttiilla pinnoilla. These pystysuora pito clamps:llä on matala kääntöpiste, joka johtaa lähes kohtisuoraan clampvoimat. Ne ovat saatavilla flanged- ja etukiinnityspohjaversiot, joissa kierrereiät helpon ja turvallisen asennuksen vuoksi. Destaco 528-sarjan pystysuora pito clampsiinä on kiinteä muotoilu, joka suojaa ja loosfi työkappaleita siirtämättä clamp itse. These pidä kytkintä c painettunalamps on varustettu lujalla, taotetulla seosteräksellä clampkäsivarsi lisää voimaa ja käsittelyä a maximum kuorma 1000 lb.

käytät

Destaco 528-sarjan pystysuora pito clamps käytetään erospace, elintarvike- ja pakkausteollisuus, automaatio- ja autoteollisuus sellaisiin sovelluksiin kuin hitsaus, koneistus, hionta ja metallien valmistus.

Ominaisuudet

  • Destaco 528-sarjan pystysuora pito clamps:ssä on karkaistut teräsholkit keskeisissä nivelpisteissä kestävyyden takaamiseksi.
  • These pidä clamps on teräsrakenne korroosionkestävyyttä varten.
  • Ne on varustettu suurilla tankoohjaimilla, jotka tarjoavat sivuttaisvakauden.
  • Destaco 528-sarjan pystysuora pito clamps on ergonominen kahva, joka tarjoaa äärimmäisen käyttömukavuuden.
  • Ne kestävät jopa 1000 paunaa.
  • These pystysuora pitämällä painettuna clamp niillä on kiinteä muotoilu turvatakseen ja loosfi työkappaleita siirtämättä clamp itse.
  • Erittäin luja, taottu seosteräs clampkäsivarsi lisää voimaa.
  • Destaco pystysuunnassa pidä alhaalla clamps koostuu tarkasti koneistetuista komponenteista, joissa on karkaistuja ja hiottuja kääntötappeja ja holkkeja.

Standardit ja hyväksynnät

  • Destaco 528-sarjan pystysuora pito clamps täyttää kansainväliset standardit, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015 varmistaakseen ympäristön terveyden, äärimmäisen turvallisuuden ja superior esitys clamps.

Asennus

  • Destaco 528-sarjan pystysuora pito clamps on aflanged jalusta tai etuasennusjalusta kierteitetyillä kiinnitysrei'illä, jotka helpottavat laitteen asentamista työpintoihin.

Usein kysytyt kysymykset

Miten painettuna painaminen vaihtaa clamp toimii?

Vaihteisto clamp vaikuttaa työkappaletta vasten ja puristaa tai venyy jnehes varustetut vivustot pitämään työkappaleen paikallaan.

Minkä rasvan kanssa suositellaan käytettäväksi Destaco clamps kun rakennetaan uudelleen?

Käsitellessään merkin mekaanisia clamps, suosittelemme käyttämään kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC. Käytettäessä pneumatic sylinterin tiivisteet, käytä Magnaalube G-rasva. Ne vaativat vain muutaman tippa voiteluöljyä pitääkseen ne erinomaisessa kunnossa.

Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa clamps?

Pitokyky tai pitovoima kuvaa clampkyky pitää laitteita tai peltiä alhaallasemlinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.

olemme Destaco clamps ruoste-resistant?

Kyllä. Destaco 528-sarjan pystykahvan vipu clamps on hiiliteräsrunko sinkitty. Heillä on myös täysi valikoima ruostumatonta terästä clamps parantaa korroosionkestävyyttä.

Mitä clamppaine tarkoittaa?

Kytkimen pitovoima clamp on tärkeä tekijä, joka on otettava huomioon ennen starhakemuksen tekeminen. Käyttäjän on kohdistettava oikea paine työkappaleeseen samalla kun clamping. Suosittelemme, että et ylitä suositeltua painetta, koska se voi vaurioittaa työkappalettasi valtavasti. Lisäksi liian pieni paino ei myöskään ole ideal.

Mitä pitotoiminto tarkoittaa?

Destaco pitotoiminto clamps kohdistaa voimaa alaspäin. Se on kohtisuorassa pintaan kiinnittäviin työkaluihin nähden. Niitä on pysty- ja vaakasuuntaisina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?