Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESIGNERS EDGE L955 LED Motion Floodlight 13.5 W 3.6 VDC 6500K | AH8ETN 38NH75

DESIGNER'S EDGE L955 LED Motion Floodlight 13.5W 3.6VDC 6500K

Varastossa
Tuote: AH8ETN Malli: L955Ristiviite: 38NH75

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€168.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED -valonheitin
Värilämpötila.6500K
Korkeus5.5 "
Asumisen viimeistelyMusta
KoteloMuovi
Pituus13.125 "
Lens MaterialMuovi
Valon jakautuminenLeveä
Lumens270
Lumenia wattia kohden20.0
AsennusSeinä
Nimetty elämä50,000 hr.
Takuu90 päivän rajoitettu
Watts13.5
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2973
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)19.37
Laivan leveys (cm)21.91
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESIGNER'S EDGE L955 LED Motion Floodlight 13.5W 3.6VDC 6500K
€168.55 / yksikkö