DESCO INDUSTRIES 19282 Yhdistelmätesteri Ranne ja jalka | AF4EEG 8TNM2

DESCO INDUSTRIES 19282 Yhdistelmä ranteen ja jalkan testeri

Varastossa
Tuote: AF4EEG Malli: 19282Ristiviite: 8TNM2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€912.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCombo-testeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.88
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)97.54
Laivan leveys (cm)34.04
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESCO INDUSTRIES 19282 Yhdistelmä ranteen ja jalkan testeri
€912.17 / yksikkö