Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESCO INDUSTRIES 09813 Maadoitusjohto 10mm Stud 15 Feet Pituus | AF4TVB 9JZM9

DESCO INDUSTRIES 09813 Maadoitusjohto 10 mm nasta, 15 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AF4TVB Malli: 09813Ristiviite: 9JZM9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaadoitusjohto
Johdon pituus15ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi4016910000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESCO INDUSTRIES 09813 Maadoitusjohto 10 mm nasta, 15 jalkaa pituus
€26.74 / yksikkö