Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESCO INDUSTRIES 09085 Rannehihna Esd W 6 jalkaa johto | AF4BWJ 8PF56

DESCO INDUSTRIES 09085 Rannehihna Esd W 6 jalkaa johto

Varastossa
Tuote: AF4BWJ Malli: 09085Ristiviite: 8PF56

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRanneke

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5355
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8536308000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DESCO INDUSTRIES 09070 Ranneke Hopea Nylon W 6 Feet johto | AF3PLB 8AHC6 09070€30.92
DESCO INDUSTRIES 09069 Ranneke säädettävä 12 jalan johdolla | AF3QDE 8AU86 09069€32.84
DESCO INDUSTRIES 09041 Ranneke 5.5 - 13 tuumaa | AF4WMN 9MGP5 09041€33.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESCO INDUSTRIES 09085 Rannehihna Esd W 6 jalkaa johto
€52.28 / yksikkö