DEMAG RU56-310 -vaunu 12 Lb. | AC400JBL 6A34

DEMAG RU56-310 Vaunu 12 400 Lb.

Varastossa
Tuote: AC6JBL Malli: RU56-310Ristiviite: 34A051

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,607.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräjohdinauto
Sopii palkkilaippaan W7-7/8" to 12-3/16"
Sopii palkin korkeuteen6"
Päähuone akselille3-5 / 32 "
Kantavuus12,400 lb
Min. Sädekäyrä78-3 / 4 "
Pyörän materiaaliPallografiittivalurauta
Pyörän kulutuspinnan halkaisija.4-29 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.29
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8479899898
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii palkkilaippaan WSopii palkin korkeuteenKantavuusPyörän materiaaliHinta
DEMAG U11-310 -vaunu 2400 Lb. | AC6JBJ 34A047 U11-3107-7/8" to 12-3/16"4"2400 lbMuovi€538.30
DEMAG RU56-200 -vaunu 12 Lb. | AC400JBK 6A34 RU56-2003-7/8" to 7-7/8"6"12,400 lbPallografiittivalurauta€1,460.05
DEMAG U11-200 -vaunu 2400 Lb. | AG4JYM 34A046 U11-2002-1/4" to 7-7/8"4"2400 lbMuovi€387.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEMAG RU56-310 Vaunu 12 400 Lb.
€1,607.63 / yksikkö