DEMAG DCM Pro 2-125 1/1 H4.3 V19.2 / 4.8 460/60 sähköketjunostin 275 Lb. 14 jalkaa | AC6HZY 34A012

DEMAG DCM Pro 2-125 1/1 H4.3 V19.2/4.8 460/60 Sähköketjunostin 275 Lb. 14 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC6HZY Malli: DCM Pro 2-125 1/1 H4.3 V19.2/4.8 460/60Ristiviite: 34A012

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,921.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköketjunostin
Vahvistimet @ matalalla volttilla1.5
JarruDC-levy
Koko275 lb
LuokitteluH4
kytkinYlikuormitusluisti
Värisininen
KonfigurointiKoukkuun asennettu - ei vaunua
OhjausIntegroitu ohjauskahva
Ohjausjohto14 ft.
Suorittaa loppuunJauhemaali
Asunnon syvyys6-13 / 16 "
Asunnon pituus16.5 "
Kotelon leveys10.5 "
Hz60
Nostaa14 ft.
Nostonopeus64/16 kuvaa minuutissa
Kantavuus250 lb
VoiteluHuoltovapaa jopa 10 vuotta.
Min. Koukkujen välillä30 "
Moottori HP0.59
Nopeuksien määrä2
Vaihe3
Kunnioittava1
LämpösuojausKyllä
Jännite460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.25
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8425110000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. Koukkujen välilläVahvistimet @ matalalla volttillaKokoMoottori HPJänniteAsunnon syvyysAsunnon pituusKotelon leveysHinta
DEMAG DCM Pro 1-125 1/1 H4.3 V9.6 / 2.4 460/60 sähköketjunostin 275 Lb. 14 jalkaa | AC6HZR 34A006 DCM Pro 1-125 1/1 H4.3 V9.6 / 2.4 460/6030 "1.5275 lb0.34606-13 / 16 "16.5 "10.5 "€5,314.77
DEMAG DCM Pro 1-125 1/1 H4.3 V9.6 / 2.4 230/60 sähköketjunostin 275 Lb. 14 jalkaa | AC6HZT 34A007 DCM Pro 1-125 1/1 H4.3 V9.6 / 2.4 230/6030 "2.9275 lb0.32306-13 / 16 "16.5 "10.5 "€5,064.37
DEMAG DCM Pro 1-125 1/1 H4.3 V9.6 / 2.4 575/60 ​​sähköketjunostin 275 Lb. 14 jalkaa | AC6HZU 34A008 DCM Pro 1-125 1/1 H4.3 V9.6 / 2.4 575/6030 "0.9275 lb0.35756-13 / 16 "16.5 "10.5 "€5,241.78
DEMAG DCM Pro 2-125 1/1 H4.3 V19.2 / 4.8 230/60 sähköketjunostin 275 Lb. 14 jalkaa | AC6HZZ 34A013 DCM Pro 2-125 1/1 H4.3 V19.2 / 4.8 230/6030 "3.1275 lb0.592306-13 / 16 "16.5 "10.5 "€6,544.90
DEMAG DCM Pro 2-125 1/1 H4.3 V19.2 / 4.8 575/60 ​​-ketjunostin 275 Lb. 14 jalkaa | AC6JAA 34A014 DCM Pro 2-125 1/1 H4.3 V19.2 / 4.8 575/6030 "1.0275 lb0.595756-13 / 16 "16.5 "10.5 "€5,921.41
DEMAG DCM Pro 2-250 1/1 H4.3 V9.6 / 2.4 460/60 sähköketjunostin 550 Lb. 14 jalkaa | AC6JAH 34A021 DCM Pro 2-250 1/1 H4.3 V9.6 / 2.4 460/6030 "1.5550 lb0.64606-13 / 16 "16.5 "10.5 "€6,730.79
DEMAG DCM Pro 2-250 1/1 H4.3 V9.6 / 2.4 230/60 sähköketjunostin 550 Lb. 14 jalkaa | AC6JAJ 34A022 DCM Pro 2-250 1/1 H4.3 V9.6 / 2.4 230/6030 "3.1550 lb0.62306-13 / 16 "16.5 "10.5 "€6,089.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEMAG DCM Pro 2-125 1/1 H4.3 V19.2/4.8 460/60 Sähköketjunostin 275 Lb. 14 jalkaa
€5,921.41 / yksikkö