Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DELTA T13220 Vain suihkulla varustetun trimmivivun kahva kromi | AD8YPG 4NLL8

DELTA T13220 Vain suihku trimmivivun kahva kromi

Varastossa
Tuote: AD8YPG Malli: T13220Ristiviite: 4NLL8
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
€115.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVain suihku
Väri / viimeistelykromi
Kasvojen halkaisija7"
Virtausnopeus2.0 gpm
Käsittele viimeistelykromi
Kahvan tyyppiVipu
MateriaaliMessinki
Max. Virtaus2.5 gpm
VaihtopatruunaRP46704
TyyppiTrimmata

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.04
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8481801020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DELTA T13220 Vain suihku trimmivivun kahva kromi
€115.82 / yksikkö