Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DELTA 701LF-HDF hana-annostuspainike 1/2 1.5 gpm | AD4FPU 41H851

DELTA 701LF-HDF hanan mittauspainike 1/2" 1.5 gpm

Varastossa
Tuote: AD4FPU Malli: 701LF-HDFRistiviite: 41H851

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€187.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyhuonehana
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Yhteys1 / 2 "
TyhjennystyyppiEi eristetty
Hanan käyttömittaus
Hana nokkaJäykkä
Suorittaa loppuunkromi
Virtauksen ulostulotyyppiIlmastettu
Virtausnopeus1.5 gpm
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusWaterSense-hyväksytty
Kahvan tyyppiNappi
Reikäkeskuksen asennus keskelleYksittäinen reikä
AsennustyyppiLaivan kansi
Kahvojen lukumäärä1
Reikien lukumäärä1
VaihtopatruunaValmistaja Nro RP6399
Asuin / kaupallinenKaupallinen
Nokan pituus4.75 "
Venttiilin tyyppiVenttiilikokoonpano

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.61
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysHanan käyttöHana nokkaKahvan tyyppiVaihtopatruunaNokan pituusVenttiilin tyyppiHinta
DELTA 570LF-WF hana manuaalivipu 1/2 tuumaa 1.5 Gpm | AD4FPV 41H852 570LF-WF1/2 "NPSMmanuaalinenKeinuVipuValmistaja Nro RP3614, RP704"Palloventtiilin istuin€228.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DELTA 701LF-HDF hanan mittauspainike 1/2" 1.5 gpm
€187.81 / yksikkö