Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DELTA 570LF-WF hana manuaalivipu 1/2 tuumaa 1.5 Gpm | AD4FPV 41H852

DELTA 570LF-WF hana manuaalinen vipu 1/2 tuumaa 1.5 Gpm

Varastossa
Tuote: AD4FPV Malli: 570LF-WFRistiviite: 41H852

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€228.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyhuonehana
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Yhteys1/2 "NPSM
TyhjennystyyppiEi eristetty
Hanan käyttömanuaalinen
Hana nokkaKeinu
Suorittaa loppuunkromi
Virtauksen ulostulotyyppiIlmastettu
Virtausnopeus1.5 gpm
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusWaterSense-hyväksytty
Kahvan tyyppiVipu
Reikäkeskuksen asennus keskelleYksittäinen reikä
AsennustyyppiLaivan kansi
Kahvojen lukumäärä1
Reikien lukumäärä1
VaihtopatruunaValmistaja Nro RP3614, RP70
Asuin / kaupallinenAsuinkiinteistö
Nokan pituus4"
Venttiilin tyyppiPalloventtiilin istuin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1925
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)28.7
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysHanan käyttöHana nokkaKahvan tyyppiVaihtopatruunaNokan pituusVenttiilin tyyppiHinta
DELTA 701LF-HDF hana-annostuspainike 1/2 "1.5 gpm | AD4FPU 41H851 701LF-HDF1 / 2 "mittausJäykkäNappiValmistaja Nro RP63994.75 "Venttiilikokoonpano€187.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DELTA 570LF-WF hana manuaalinen vipu 1/2 tuumaa 1.5 Gpm
€228.59 / yksikkö