DELTA 1-321990 Ratasarja 5 Pituus x 2 L x 6 K 2 Kiinteä 2 Kääntyvä | AB2JMV 1MCG4

DELTA 1-321990 Pyöräsarja 5 Pituus x 2 L x 6 K 2 Kiinteä 2 Kääntö

Varastossa
Tuote: AB2JMV Malli: 1-321990Ristiviite: 1MCG4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€401.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä6 "pyöräsarja
VäriMusta
Korkeus6"
Pituus5"
MateriaaliTeräs
TyyppiRaskas, esihana
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.136
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DELTA 1-321990 Pyöräsarja 5 Pituus x 2 L x 6 K 2 Kiinteä 2 Kääntö
€401.68 / yksikkö