Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DELTA LOCK G DI1125L375BCMV1 Pystysuora salpapultti 1-1 / 8 tuumaa | AH4GMG 34GU61

DELTA LOCK G DI1125L375BCMV1, pystysuora salpapultti 1-1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH4GMG Malli: G DI1125L375BCMV1Ristiviite: 34GU61

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdettava ydinlaatikon kuollut salpa
Suorittaa loppuunHarjattu kromi
Oven paksuus1-1/16
Avain numeroSFIC
Avaimen tyyppiSFIC
Lukitse tyyliLaatikon
Lukon tyyppiKuollut salpa
Maks. Salpaetäisyys (tuumaa)1-27/200
Kiinnitysreikä Dia.1.125

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)11.43
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihdettava ydin: Kyllä
    • Asennustarvikkeet: Mukana
    • Avautuu: Avain
    • Laatikon ja kaappilukon kiinnitystapa: kiinnitä
    • Laatikon ja kaappilukon suunta: pystysuora

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKiinnitysreikä Dia.Hinta
DELTA LOCK G DI1125L375BCRV1 Vanne Pystysuora salpa 1-1/8 tuumaa | AH4GME 34GU59 G DI1125L375BCRV1Vaihdettava ydinlaatikon kuollut salpa1.125€64.51
DELTA LOCK G DI1125L375BCRI1 vanteen käänteinen salpapultti 1-1 / 8 tuumaa | AH4GMF 34GU60 G DI1125L375BCRI1Vaihdettava ydinlaatikon kuollut salpa1.125€9.61
DELTA LOCK G DI1125L375BCMI1 kiinnitä käänteinen salpapultti 1-3 / 16 tuumaa | AH4GMH 34GU62 G DI1125L375BCMI1Laatikon kuollut salpa vaihdettavalla sydämellä1.187€9.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DELTA LOCK G DI1125L375BCMV1, pystysuora salpapultti 1-1/8 tuumaa
€64.51 / yksikkö