DELHI U18-1 kannettava apupuhallin 18 tuumaa 115v | AB7KAQ 23N605

DELHI Kannettava U18-1 tuuletin 18 tuumaa 115v

Varastossa
Tuote: AB7KAQ Malli: U18-1Ristiviite: 23N605

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,368.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava apu tuuletin
Ilmavirta3700 cfm
Ampeeria5.4
Väripunainen
Syvyys17 "
Vapaa ilma3700 cfm
Korkeus21.375 "
HP1/3
Suurin virtaus vapaassa ilmassa3700 cfm
Virtalähdesähköinen
RPM1725
Koko18 "
Jännite115V
Leveys21.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.4
Laivan korkeus (cm)54.29
Laivan pituus (cm)54.29
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8414596095
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaKorkeusKokoLeveysHinta
DELHI U12-1 kannettava apupuhallin 12 tuumaa 115v | AB7KAN 23N603 U12-11620 cfm14.13 "12 "14.12 "€2,169.30
DELHI U16-1 kannettava apupuhallin 16 tuumaa 115v | AB7KAP 23N604 U16-13151 cfm19.125 "16 "19.12 "€2,374.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DELHI Kannettava U18-1 tuuletin 18 tuumaa 115v
€2,368.07 / yksikkö