DELHI U12-1 kannettava apupuhallin 12 tuumaa 115v | AB7KAN 23N603

DELHI Kannettava U12-1 tuuletin 12 tuumaa 115v

Varastossa
Tuote: AB7KAN Malli: U12-1Ristiviite: 23N603

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,169.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava apu tuuletin
Ilmavirta1620 cfm
Ampeeria5.4
Väripunainen
Syvyys17 "
Vapaa ilma1620 cfm
Korkeus14.13 "
HP1/3
Suurin virtaus vapaassa ilmassa1620 cfm
Virtalähdesähköinen
RPM1725
Koko12 "
Jännite115V
Leveys14.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)35.88
Laivan pituus (cm)35.88
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8414596095
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaKorkeusKokoLeveysHinta
DELHI U16-1 kannettava apupuhallin 16 tuumaa 115v | AB7KAP 23N604 U16-13151 cfm19.125 "16 "19.12 "€2,374.25
DELHI U18-1 kannettava apupuhallin 18 tuumaa 115v | AB7KAQ 23N605 U18-13700 cfm21.375 "18 "21.38 "€2,368.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DELHI Kannettava U12-1 tuuletin 12 tuumaa 115v
€2,169.30 / yksikkö