DELHI SD18-XPF Pakotuulettimen vaarallinen paikka 18 tuumaa | AB7KBA 23N614

DELHI SD18-XPF pakokaasutuuletin vaarallinen paikka 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7KBA Malli: SD18-XPFRistiviite: 23N614

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,339.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneelin poistoilmapuhallin
Laakerityyppipallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP3200
CFM @ 0.250 tuumaa. SP2920
Laipan syvyys1-1 / 4 "
Laipan leveys1.25 "
Kehyksen viimeistelymaalannut
KehysmateriaaliTeräs
Täyden kuorman ampeerit6.6 / 3.1-3.3
Vaarallisen sijainnin luokka1 C, D / 2 F, G
Korkeus23.25 "
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Syvyys20-1 / 2 "
Moottorin koteloRäjähdyssuojattu tuuletin jäähdytetty
Moottori HP1/3
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1625
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys
Kiinnitysreiät OC22 sisään.
AsennusasentoVaakasuora
Terien lukumäärä3
Vaihe1
Potkurin dia.18 "
PotkurimateriaaliAlumiini
Akselin dia.1 / 2 "
TyyppiSuora käyttö, vaarallinen sijainti
Venturin puhdistuma Dia.1 / 8 "
Venturin syvyys5/8
Jännite115 / 208-230
Watts250
Leveys23.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.66
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8414519060
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.250 tuumaa. SPKorkeusMoottorin eristysPotkurin dia.LeveysHinta
DELHI SD12-XPF -poistopuhaltimen vaarallinen sijainti 12 tuumaa | AB7KAZ 23N613 SD12-XPF1640139017.25 "B-sarjan12 "17.25 "€1,105.79
DELHI SD24-XPF -poistopuhaltimen vaarallinen sijainti 24 tuumaa | AB7KBB 23N615 SD24-XPF5500510029.25 "Luokan 1 CD, luokan 2 FG24 "29.25 "€1,405.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DELHI SD18-XPF pakokaasutuuletin vaarallinen paikka 18 tuumaa
€1,339.00 / yksikkö