DELHI 9005401 Puhallin BD Vähemmän moottoria 8-1 / 16-pyörä | AD4GPN 41N514

DELHI 9005401 Puhallin BD Less Motor 8-1/16 pyörä

Varastossa
Tuote: AD4GPN Malli: 9005401Ristiviite: 41N514

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€376.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Laakerityyppipallo
Poistokorkeus (tuumaa)8.25
Purkausleveys (tuumaa)6.875
Asunnon syvyys12-5 / 16 "
Asumisen viimeistelyGalvanisoitu teräs
Asunnon korkeus12 11 / 16 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Kotelon leveys7.875 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Tulolämpötila250 astetta F.
AsennusMoniviesti
Akselin dia.3 / 4 "
TyyppiKaksinkertainen sisääntulokäyrä, hihnakäyttö, vähemmän moottoria
Pyörän halkaisija8 1 / 16 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys4 15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)34.93
Laivan pituus (cm)34.93
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8414596095
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän leveysPoistokorkeus (tuumaa)Purkausleveys (tuumaa)Asunnon syvyysAsunnon korkeusKotelon leveysAkselin dia.Pyörän halkaisijaHinta
DELHI 9005405 Puhallin BD Vähemmän moottoria 8-1 / 16-pyörä | AD4GPP 41N515 90054057.187 "8.259.18712-5 / 16 "12 11 / 16 "10.187 "3 / 4 "8 1 / 16 "€377.78
DELHI 9005417 Puhallin BD Vähemmän moottoria 10-1 / 4-pyörä | AD4GPQ 41N516 90054177.187 "10.259.18715-1 / 16 "15 9 / 16 "10.187 "3 / 4 "10 1 / 4 "€407.89
DELHI 9005437 Puhallin BD Vähemmän moottoria 11-1 / 8-pyörä | AD4GPR 41N517 90054378 1 / 16 "11.37510.516-3 / 4 "17.375 "11.5 "3 / 4 "11 1 / 8 "€447.92
DELHI 9005460 Puhallin BD Vähemmän moottoria 12-7 / 8-pyörä | AD4GPT 41N518 90054609 9 / 16 "13.43712.2519-1 / 2 "20.625 "13.25 "1"12 7 / 8 "€659.53
DELHI 9005477 Puhallin BD Vähemmän moottoria 15-1 / 2-pyörä | AD4GPU 41N519 900547710 13 / 16 "15.87514-11/1622-11 / 16 "24.25 "15 11 / 16 "1"15 1 / 2 "€832.68
DELHI 9005479 Puhallin BD Vähemmän moottoria 15-1 / 2-pyörä | AD4GPV 41N520 900547915 1 / 16 "15.87518.62522-11 / 16 "24.25 "19.625 "1.187 "15 1 / 2 "€1,066.63
DELHI 9005494 Puhallin BD Vähemmän moottoria 18-1 / 2-pyörä | AD4GPW 41N521 900549418.5 "18.87521.87527 "29 "22.875 "1.187 "18 1 / 2 "€1,350.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DELHI 9005401 Puhallin BD Less Motor 8-1/16 pyörä
€376.73 / yksikkö